Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Medidor de distancia láser WDM 6-22

Medidor de distancia láser WDM 6-22
MEDIDOR-LASER-WDM-6-22

Nº de art. 5709300516
EAN 4065233094826

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Medidor de distancia láser WDM 6-22

Nº de art. 5709300516

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Medidor de distancia láser de alta precisión con Bluetooth® y función de nivel de burbuja digital

Funcionamiento intuitivo y lectura sencilla desde cualquier posición


  • La navegación por el menú gráfico de la pantalla en color facilita el uso del medidor de distancia

  • Gracias al giroscopio integrado, la pantalla gira en todas las direcciones


Transferencia de datos sencilla


  • La función inteligente Bluetooth® permite transferir automáticamente los datos de cada medición a la aplicación de software deseada, como Word o Excel

  • El medidor de distancia láser se conecta a dispositivos emparejados, como tabletas, ordenadores o smartphones


Dispositivo robusto, compacto y práctico


  • Gracias a su grado de protección IP54, el dispositivo está protegido contra la lluvia y el polvo


Medición sencilla desde ranuras y esquinas, y precisa desde el trípode


  • El prolongador de 50 mm nos permite realizar mediciones desde esquinas o ranuras

  • Se puede realizar una medición indirecta con precisión gracias al trípode de rosca de 1/4 pulgadas


Opciones de medición adicionales


  • El sensor de inclinación de 360° ofrece opciones adicionales de medición indirecta, como un nivel de burbuja digital


Funciones


  • Medición de distancia puntual, medición continua, medición mín./máx., área, volumen, ángulos, área triangular, distancia horizontal indirecta, medición de inclinación, función Pitágoras, función de delimitación, temporizador, suma, resta, función de pintor (área con mediciones parciales), memoria y favoritos personales


Incluye


  • 2 pilas AA Litio de 1,5 V

  • Funda de tela

  • Guía de inicio rápido

  • Manual de instrucciones de seguridad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud

150 m

Batería recargable/duración de la batería

5000 mediciones

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Tipo de batería recargable/batería

Álcali

Longitud

131 mm

Anchura

55 mm

Altura

28 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C

Clase de protección IP

IP 54

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 1 mm

Categoría del láser

2